Referanser
Gedore:1.2106110
Rubix:6379901
Produsent:1084577
EAN:4036976110845
Dokumenter
Produktinformasjon : Spindel 22 mm G 1/2'' 110 mm, 1.2106110 - 1084577 - Gedore
- KS = ball end, interchangeable
Spindle 22 mm, G 1/2", 110 mm KS = ball tip, exchangeable * Pull spindle
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 340 g |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
463,51 kr Eks. mva
/ stykk
579,39 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel


