Referanser
Bosch:2608640785
Rubix:358493
EAN:3165140239967

Produktinformasjon : Sirkelsagbladlad Speedline Woodø160X16Mm 18Vt - 2608640785 - Bosch
Outer diameter mm: 160Ø d’
Bore mm: 16
Cutting width (b1) mm / blade body thickness (b2) mm: 2,4/1,6
Number of teeth: 18 Modèle: Standard for Wood Speed Tooth shape: FZ/WZ Cut result: 2
Bruksområder
Wood|Formwork boardsWood|ParticleboardWood|Soundproofing panelsWood|Fibragglo panelsWood|SoftwoodWood|Hardwood/Solid wood
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 282 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 215x190x11 mm |
| Vekt emballert | 300 g |
| Lengde | 160 mm |
| Materiale | hardened steel |
| Type | sirkelsagblad |
| Antall tenner | 18 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
384,19 kr Eks. mva
/ stykk
480,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel