Remskive for taper bøsning Mecaline 08SPC1250

SPC seksjon †tte spor V-remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:08SPC1250
Rubix:6277788
Produsent:856802
EAN:3660338120855
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspc
Indikativ diameter1250 mm
Konisk gjennomføring5050
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 8G Spc 1250 Tl 5050


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (5050) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspc
Indikativ diameter1250 mm
Konisk gjennomføring5050
Materialecast iron gg25
Antall spor8
Type5
Felgbredde213 mm
Ytter diameter (inch)1259.6 mm
Bredde127 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel