Referanser
Sati:BT05602
Rubix:112671

Produktinformasjon : TL. pulley 560-2 SPB 3030
All manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 standards. EN-GJL-200 UNI EN 1561 cast iron. Treatment: Phospatation. Range: Trapezoidal pulleys for removable hub, trapezoidal pulleys with solid hub, trapezoidal pulleys for clamping hub.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 24000 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Konisk gjennomføring | 3030 |
| Ytter diameter (inch) | 567 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 530,16 kr Eks. mva
/ stykk
3 162,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel