Remskive for taper bøsning Mecaline 06SPZ090

SPZ seksjon seks spor V-remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:06SPZ090
Rubix:6277836
Produsent:856751
EAN:3660338120350
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspz
Indikativ diameter90 mm
Konisk gjennomføring1610
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 6G Spz 90 Tl 1610


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspz
Indikativ diameter90 mm
Konisk gjennomføring1610
Materialecast iron gg25
Antall spor6
Type8
Felgbredde76 mm
Ytter diameter (inch)94 mm
Bredde25 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel