Unbrakoskruer Spartex BHCETX5X65EFA4-50
SPC oval hodeskrue med flens, helgjenge
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:BHCETX5X65EFA4-50
Rubix:6421122
Produsent:738024T5 65
EAN:4043377311627


Teknisk sammendrag
| Lengde | 65 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
Produktinformasjon : ISO 7380-2 Skruvar med lågvälvt huvud ISR med fläns helgänga A4-50 5X65/65 - 738024T5 65
Button head screws torx profile flange with fullthread A4-50 5X65/65 T25
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 65 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Form på hode | rounded |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengediameter | 5 mm |
| Sportykkelse | t25 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
533,49 kr Eks. mva
/ pakke
666,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
65 mm