Referanser
Spartex:BHCE6X18EFA4-50
Rubix:6421432
Produsent:7380246 18
EAN:4043377249784


Teknisk sammendrag
| Lengde | 18 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
Produktinformasjon : ISO 7380-2 Skruvar lågvälvt huvud sexkanthylsa,fläns helgänga A4-50 6X18/18 - 7380246 18
Hexagon socket button head screw flange with fullthread A4-50 6X18/18 sw4
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 18 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Form på hode | rounded |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengediameter | 6 mm |
| Sportykkelse | sw4 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
293,71 kr Eks. mva
/ pakke
367,14 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
18 mm