Referanser
Spartex:BHCE8X75EFA2-50
Rubix:6421360
Produsent:7380228 75
EAN:4043377266828


Teknisk sammendrag
| Lengde | 75 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
Produktinformasjon : ISO 7380-2 Skruvar lågvälvt huvud sexkanthylsa,fläns helgänga A2-50 8X75/75 - 7380228 75
Hexagon socket button head screw flange with fullthread A2-50 8X75/75 sw5
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 75 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Form på hode | rounded |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 8 mm |
| Sportykkelse | sw5 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
618,01 kr Eks. mva
/ pakke
772,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
75 mm