Unbrakoskruer Spartex BHCETX2X10EFA2-50
SPC oval hodeskrue med flens, helgjenge
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:BHCETX2X10EFA2-50
Rubix:6421249
Produsent:738022T2 10
EAN:4043377386298


Teknisk sammendrag
| Lengde | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
Produktinformasjon : ISO 7380-2 Skruvar, lågvälvt huvud sextandhålsgrepp, helgänga A2-50 2X10/10 - 738022T2 10
Button head screws torx profile flange with fullthread A2-50 2X10/10 T6
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M2 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Form på hode | rounded |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 2 mm |
| Sportykkelse | t6 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 465,53 kr Eks. mva
/ pakke
4 331,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
10 mm