Referanser
Spartex:BHCE10X40EFA4-50
Rubix:6421656
Produsent:73802410 40
EAN:4043377249333


Teknisk sammendrag
| Lengde | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
Produktinformasjon : ISO 7380-2 Skruvar lågvälvt huvud sexkanthylsa,fläns helgänga A4-50 10X40/40 - 73802410 40
Hexagon socket button head screw flange with fullthread A4-50 10X40/40 sw6
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Form på hode | rounded |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengediameter | 10 mm |
| Sportykkelse | sw6 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
796,03 kr Eks. mva
/ pakke
995,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
40 mm