Referanser
Spartex:BHCE5X70EFA2-50
Rubix:6421452
Produsent:7380225 70
EAN:4043377266651


Teknisk sammendrag
| Lengde | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
Produktinformasjon : ISO 7380-2 Skruvar lågvälvt huvud sexkanthylsa,fläns helgänga A2-50 5X70/70 - 7380225 70
Hexagon socket button head screw flange with fullthread A2-50 5X70/70 sw3
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Form på hode | rounded |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 5 mm |
| Sportykkelse | sw3 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
377,20 kr Eks. mva
/ pakke
471,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
70 mm