Remskive for taper bøsning Mecaline 08SPB180

SPB seksjon †tte spor V Remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:08SPB180
Rubix:6277807
Produsent:856781
EAN:3660338120640
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspb
Indikativ diameter180 mm
Konisk gjennomføring3030
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 8G Spb 180 Tl 3030


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3030) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspb
Indikativ diameter180 mm
Konisk gjennomføring3030
Materialecast iron gg25
Antall spor8
Type3
Felgbredde158 mm
Ytter diameter (inch)187 mm
Bredde76 mm
2 613,37 kr Eks. mva
/ stykk
3 266,71 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel