Remskive for taper bøsning Mecaline 03SPC315

SPC-seksjon Tre spor V-remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:03SPC315
Rubix:6278130
Produsent:856425
EAN:3660338117121
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspc
Indikativ diameter315 mm
Konisk gjennomføring3535
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 3G Spc 315 Tl 3535


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspc
Indikativ diameter315 mm
Konisk gjennomføring3535
Materialecast iron gg25
Antall spor3
Type7
Felgbredde85 mm
Ytter diameter (inch)324.6 mm
Bredde89 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel