Remskive for taper bøsning Mecaline 03SPB212

SPB-seksjon Tre spor V-remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:03SPB212
Rubix:6278154
Produsent:856398
EAN:3660338116858
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspb
Indikativ diameter212 mm
Konisk gjennomføring2517
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 3G Spb 212 Tl 2517


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspb
Indikativ diameter212 mm
Konisk gjennomføring2517
Materialecast iron gg25
Antall spor3
Type6
Felgbredde63 mm
Ytter diameter (inch)219 mm
Bredde45 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel