Remskive for taper bøsning Mecaline 02SPB106
SPB-seksjon To spor V-remskiver
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:02SPB106
Rubix:6277349
EAN:3660338290978

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V 2G Spb 106 Tl 1610
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spb |
|---|---|
| Indikativ diameter | 106 mm |
| Konisk gjennomføring | 1610 |
| Materiale | cast iron |
| Antall spor | 2 |
| Type | 8 |
| Felgbredde | 44 mm |
| Ytter diameter (inch) | 113 mm |
| Bredde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
559,94 kr Eks. mva
/ stykk
699,92 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel