Remskive for taper bøsning Mecaline 04SPA160

SPA-seksjon Fire spor V-remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:04SPA160
Rubix:6278368
Produsent:856481
EAN:3660338117671
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspa
Indikativ diameter160 mm
Konisk gjennomføring2517
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 4G Spa 160 Tl 2517


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspa
Indikativ diameter160 mm
Konisk gjennomføring2517
Materialecast iron gg25
Antall spor4
Type2
Felgbredde65 mm
Ytter diameter (inch)165.5 mm
Bredde45 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel