Remskive for taper bøsning Mecaline 06SPB710
SPB seksjon seks spor V Remskiver
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:06SPB710
Rubix:6277862
Produsent:856724
EAN:3660338120084

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V- 6G Spb 710 Tl 4040
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (4040) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spb |
|---|---|
| Indikativ diameter | 710 mm |
| Konisk gjennomføring | 4040 |
| Materiale | cast iron gg25 |
| Antall spor | 6 |
| Type | 5 |
| Felgbredde | 120 mm |
| Ytter diameter (inch) | 717 mm |
| Bredde | 102 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel