Remskive for taper bøsning Mecaline 06SPB630
SPB seksjon seks spor V Remskiver
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:06SPB630
Rubix:6277863
Produsent:856723
EAN:3660338120077

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V- 6G Spb 630 Tl 4040
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (4040) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spb |
|---|---|
| Indikativ diameter | 630 mm |
| Konisk gjennomføring | 4040 |
| Materiale | cast iron gg25 |
| Antall spor | 6 |
| Type | 5 |
| Felgbredde | 120 mm |
| Ytter diameter (inch) | 637 mm |
| Bredde | 102 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
11 923,04 kr Eks. mva
/ stykk
14 903,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel