Remskive for taper bøsning Mecaline 03SPA170

SPA-seksjon Tre spor V-remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:03SPA170
Rubix:6278181
Produsent:856369
EAN:3660338116568
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspa
Indikativ diameter170 mm
Konisk gjennomføring2517
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 3G Spa 170 Tl 2517


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspa
Indikativ diameter170 mm
Konisk gjennomføring2517
Materialecast iron gg25
Antall spor3
Type8
Felgbredde50 mm
Ytter diameter (inch)175.5 mm
Bredde45 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel