Remskive for taper bøsning Mecaline 02SPA300
SPA-seksjon To spor V-remskiver
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:02SPA300
Rubix:6277371
EAN:3660338290466

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V 2G Spa 300 Tl 2517
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spa |
|---|---|
| Indikativ diameter | 300 mm |
| Antall spor | 2 |
| Konisk gjennomføring | 2517 |
| Materiale | cast iron |
| Type | 4 |
| Felgbredde | 35 mm |
| Ytter diameter (inch) | 305.5 mm |
| Bredde | 45 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
827,90 kr Eks. mva
/ stykk
1 034,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel