Remskive for taper bøsning Mecaline 04SPA300

SPA-seksjon Fire spor V-remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:04SPA300
Rubix:6277362
EAN:3660338290619
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspa
Indikativ diameter300 mm
Konisk gjennomføring3020
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V 4G Spa 300 Tl 3020


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspa
Indikativ diameter300 mm
Konisk gjennomføring3020
Materialecast iron
Antall spor4
Type5
Felgbredde65 mm
Ytter diameter (inch)305.5 mm
Bredde51 mm
  • Tilgjengelig