Referanser
Optibelt:TB SPA 71/3
Rubix:191456
Produsent:1778679
EAN:4014486244946



Produktinformasjon : TB SPA 71/3 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 700 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Indikativ diameter | 71 mm |
| Konisk gjennomføring | 1108 |
| Antall spor | 3 |
| Felgbredde | 50 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
