Retningsreguleringsventil Festo VUVS-LK20-B52-D-G18-1C1-S
Solenoid Valve
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VUVS-LK20-B52-D-G18-1C1-S
Rubix:6282641
Produsent:8043215
EAN:4052568287115

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VUVS-LK20-B52-D-G18-1C1-S - 8043215 - FESTO
In-line valves are designed to be used without pneumatic connection. All pneumatic connections are on the valve and can be fitted with fittings/hoses.
Egenskaper
Internal/external pilot air supply
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | vuvs universal directional control valve |
|---|---|
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 550 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
680,51 kr Eks. mva
/ stykk
850,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel