Retningsreguleringsventil Festo VUVS-L20-B52-D-G18-F7-1C1

Solenoid Valve

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VUVS-L20-B52-D-G18-F7-1C1
Rubix:6401412
Produsent:575265
EAN:4052568223922
VUVS-L20-B52-D-G18-F7-1C1 Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Type5/2 bistable
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, VUVS-L20-B52-D-G18-F7-1C1 - 575265 - FESTO


In-line valves are designed to be used without pneumatic connection. All pneumatic connections are on the valve and can be fitted with fittings/hoses.

Egenskaper

Internal/external pilot air supply
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)220x60x30 mm
Vekt276,47 g
Type5/2 bistable
Antall porter5
Luftmengde700 l/min
1 040,61 kr Eks. mva
/ stykk
1 300,76 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel