Retningsreguleringsventil Festo VZWF-B-L-M22C-G34-275-2AP4-6-R1
Solenoid valve VZWF
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VZWF-B-L-M22C-G34-275-2AP4-6-R1
Rubix:507841
Produsent:1492217
EAN:4052568236175

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VZWF-B-L-M22C-G34-275-2AP4-6-R1 - 1492217 - FESTO
The force pilot operated pneumatic valves VZWF control high pressures with high nominal diameters using relatively small solenoids, even in closed media circuits with no differential pressure
Egenskaper
- High flow rates
- Large nominal diameters with relatively small solenoids
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1360 g |
|---|---|
| Type | solenoid valve vzwf |
| Antall porter | 2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 753,00 kr Eks. mva
/ stykk
4 691,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel