Retningsreguleringsventil Festo VZWF-B-L-M22C-G1-275-V-1P4-6-R1

Solenoid valve VZWF

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VZWF-B-L-M22C-G1-275-V-1P4-6-R1
Rubix:507778
Produsent:1492154
EAN:4052568235604
VZWF-B-L-M22C-G1-275-V-1P4-6-R1 Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typesolenoid valve vzwf
Antall porter2
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, VZWF-B-L-M22C-G1-275-V-1P4-6-R1 - 1492154 - FESTO


The force pilot operated pneumatic valves VZWF control high pressures with high nominal diameters using relatively small solenoids, even in closed media circuits with no differential pressure

Egenskaper

  • High flow rates
  • Large nominal diameters with relatively small solenoids
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1241 g
Typesolenoid valve vzwf
Antall porter2
4 393,83 kr Eks. mva
/ stykk
5 492,29 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel