Retningsreguleringsventil Festo VZWF-B-L-M22C-G12-135-V-1P4-10-R1
Solenoid valve VZWF
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VZWF-B-L-M22C-G12-135-V-1P4-10-R1
Rubix:507776
Produsent:1492152
EAN:4052568235581

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VZWF-B-L-M22C-G12-135-V-1P4-10-R1 - 1492152 - FESTO
The force pilot operated pneumatic valves VZWF control high pressures with high nominal diameters using relatively small solenoids, even in closed media circuits with no differential pressure
Egenskaper
- High flow rates
- Large nominal diameters with relatively small solenoids
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 635,01 g |
|---|---|
| Type | solenoid valve vzwf |
| Antall porter | 2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 684,17 kr Eks. mva
/ stykk
4 605,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel