Retningsreguleringsventil Festo VZWF-L-M22C-G2-500-1P4-6

Solenoid valve VZWF

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VZWF-L-M22C-G2-500-1P4-6
Rubix:507741
Produsent:1492117
EAN:4052568235239
VZWF-L-M22C-G2-500-1P4-6 Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typesolenoid valve vzwf
Antall porter2
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, VZWF-L-M22C-G2-500-1P4-6 - 1492117 - FESTO


The force pilot operated pneumatic valves VZWF control high pressures with high nominal diameters using relatively small solenoids, even in closed media circuits with no differential pressure

Egenskaper

  • High flow rates
  • Large nominal diameters with relatively small solenoids
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt6160 g
Typesolenoid valve vzwf
Antall porter2
Luftmengde29900 l/min
9 840,52 kr Eks. mva
/ stykk
12 300,65 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel