Retningsreguleringsventil Festo VMPA1-M1H-N-S-M7-PI
Solenoid valve VMPA1-M1H
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VMPA1-M1H-N-S-M7-PI
Rubix:496516
Produsent:533391
EAN:4052568166724

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VMPA1-M1H-N-S-M7-PI - 533391 - FESTO
Solenoid valve VMPA1-M1H-N-S-M7-PI With individual electrical Connection, M8x1, 4-pin Valve function=2x3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=300 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 176 g |
|---|---|
| Type | solenoid valve |
| Antall porter | 5 |
| Spenning [V] | 24 V |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Luftmengde | 300 l/min |
| Trykkområde | 3/10 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 452,95 kr Eks. mva
/ stykk
3 066,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel