Retningsreguleringsventil Festo VMPA1-M1H-H-S-M7-PI

Solenoid valve VMPA1-M1H

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VMPA1-M1H-H-S-M7-PI
Rubix:496517
Produsent:533392
EAN:4052568166731
VMPA1-M1H-H-S-M7-PI Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typesolenoid valve
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, VMPA1-M1H-H-S-M7-PI - 533392 - FESTO


Solenoid valve VMPA1-M1H-H-S-M7-PI With individual electrical Connection, M8x1, 4-pin Valve function=2x3/2 open/closed, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=300 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt181 g
Typesolenoid valve
Antall porter5
Spenning [V]24 V
Maks service trykk10 bar
Luftmengde300 l/min
Trykkområde3/10 bar
2 452,95 kr Eks. mva
/ stykk
3 066,19 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel