Retningsreguleringsventil Festo VMPA1-M1H-E-S-M7-PI

Solenoid valve VMPA1-M1H

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VMPA1-M1H-E-S-M7-PI
Rubix:496514
Produsent:533389
EAN:4052568166700
VMPA1-M1H-E-S-M7-PI Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typesolenoid valve
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, VMPA1-M1H-E-S-M7-PI - 533389 - FESTO


Solenoid valve VMPA1-M1H-E-S-M7-PI With individual electrical Connection, M8x1, 4-pin Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=240 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt176,76 g
Typesolenoid valve
Antall porter5
Spenning [V]24 V
Maks service trykk10 bar
Luftmengde240 l/min
Trykkområde-0,9/10 bar
2 555,59 kr Eks. mva
/ stykk
3 194,49 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel