Retningsreguleringsventil Festo MVH-5-1/8-L-S-B
Solenoid valve MVH-5
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MVH-5-1/8-L-S-B
Rubix:483791
Produsent:19750
EAN:4052568113452

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MVH-5-1/8-L-S-B - 19750 - FESTO
Solenoid valve MVH-5-1/8-L-S-B With solenoid coil and manual override, without plug socket. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1000 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Design structure=Piston slide
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 64x205x37 mm |
|---|---|
| Vekt | 409 g |
| Type | valve tiger 2000 |
| Antall porter | 5 |
| Spenning [V] | 24 V |
| Luftmengde | 1000 l/min |
| Materiale | aluminium |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 165,38 kr Eks. mva
/ stykk
3 956,73 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel