Retningsreguleringsventil Festo MHP3-MS1H-3/2G-QS-6
Solenoid valve MHP3-MS1H
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MHP3-MS1H-3/2G-QS-6
Rubix:494879
Produsent:525143
EAN:4052568161293

Teknisk sammendrag
| Type | application-specific directional control valve mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Antall porter | 3 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MHP3-MS1H-3/2G-QS-6 - 525143 - FESTO
Solenoid valve MHP3-MS1H-3/2G-QS-6 individual valve, fast switching. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=14 mm, Standard nominal flow rate=200 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 157,38 g |
|---|---|
| Type | application-specific directional control valve mh2, mh3, mh4 |
| Antall porter | 3 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 476,86 kr Eks. mva
/ stykk
1 846,07 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel