Retningsreguleringsventil Festo MHP1-M4H-3/2G-M3-TC
Solenoid valve MHP1-M4H
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MHP1-M4H-3/2G-M3-TC
Rubix:494517
Produsent:197012
EAN:4052568081386

Teknisk sammendrag
| Type | application-specific directional control valve mha1, mhp1 |
|---|---|
| Antall porter | 3 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MHP1-M4H-3/2G-M3-TC - 197012 - FESTO
Solenoid valve MHP1-M4H-3/2G-M3-TC Semi in-line valve for individual and manifold Mounting, very compact, with plug connector on top Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=10 l/min, Operating pressure=0 - 8 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 21,5 g |
|---|---|
| Type | application-specific directional control valve mha1, mhp1 |
| Antall porter | 3 |
| Luftmengde | 10 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
502,41 kr Eks. mva
/ stykk
628,01 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel