Retningsreguleringsventil Festo MHE4-MS1H-3/2O-QS-8
Solenoid valve MHE4-MS1H
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MHE4-MS1H-3/2O-QS-8
Rubix:494918
Produsent:525211
EAN:4052568161651

Teknisk sammendrag
| Type | application-specific directional control valve mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Antall porter | 3 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MHE4-MS1H-3/2O-QS-8 - 525211 - FESTO
Solenoid valve MHE4-MS1H-3/2O-QS-8 individual valve, fast switching. Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Width=18 mm, Standard nominal flow rate=400 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 301,67 g |
|---|---|
| Type | application-specific directional control valve mh2, mh3, mh4 |
| Antall porter | 3 |
| Luftmengde | 400 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 726,12 kr Eks. mva
/ stykk
2 157,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel