Retningsreguleringsventil Festo MHE4-MS1H-3/2O-1/4

Solenoid valve MHE4-MS1H

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MHE4-MS1H-3/2O-1/4
Rubix:494915
Produsent:525207
EAN:4052568161620
MHE4-MS1H-3/2O-1/4 Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typeapplication-specific directional control valve mh2, mh3, mh4
Antall porter3
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MHE4-MS1H-3/2O-1/4 - 525207 - FESTO


Solenoid valve MHE4-MS1H-3/2O-1/4 individual valve, fast switching. Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Width=18 mm, Standard nominal flow rate=400 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt286 g
Typeapplication-specific directional control valve mh2, mh3, mh4
Antall porter3
Luftmengde400 l/min
1 633,14 kr Eks. mva
/ stykk
2 041,43 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel