Retningsreguleringsventil Festo MHE4-M1H-3/2G-1/4-K
Solenoid valve MHE4-M1H
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MHE4-M1H-3/2G-1/4-K
Rubix:494906
Produsent:525188
EAN:4052568161538

Teknisk sammendrag
| Type | application-specific directional control valve mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Antall porter | 3 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MHE4-M1H-3/2G-1/4-K - 525188 - FESTO
Solenoid valve MHE4-M1H-3/2G-1/4-K with cable Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=18 mm, Standard nominal flow rate=400 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 180x45x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 313,8 g |
| Type | application-specific directional control valve mh2, mh3, mh4 |
| Antall porter | 3 |
| Luftmengde | 400 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 366,89 kr Eks. mva
/ stykk
1 708,61 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel