Retningsreguleringsventil Festo MHE4-M1H-3/2G-1/4
Solenoid valve MHE4-M1H
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MHE4-M1H-3/2G-1/4
Rubix:494904
Produsent:525186
EAN:4052568161514

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MHE4-M1H-3/2G-1/4 - 525186 - FESTO
Solenoid valve MHE4-M1H-3/2G-1/4 Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=18 mm, Standard nominal flow rate=400 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 185x80x30 mm |
|---|---|
| Vekt | 284,2 g |
| Type | 3/2 closed, monostable |
| Antall porter | 3 |
| Luftmengde | 400 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 299,62 kr Eks. mva
/ stykk
1 624,53 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel