Retningsreguleringsventil Festo MHE3-MS1H-3/2O-1/8
Solenoid valve MHE3-MS1H
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MHE3-MS1H-3/2O-1/8
Rubix:494892
Produsent:525167
EAN:4052568161392

Teknisk sammendrag
| Type | application-specific directional control valve mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Antall porter | 3 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MHE3-MS1H-3/2O-1/8 - 525167 - FESTO
Solenoid valve MHE3-MS1H-3/2O-1/8 individual valve, fast switching. Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Width=14 mm, Standard nominal flow rate=200 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 149 g |
|---|---|
| Type | application-specific directional control valve mh2, mh3, mh4 |
| Antall porter | 3 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 503,34 kr Eks. mva
/ stykk
1 879,18 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel