Retningsreguleringsventil Festo MHE3-MS1H-3/2G-1/8-K
Solenoid valve MHE3-MS1H
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MHE3-MS1H-3/2G-1/8-K
Rubix:494884
Produsent:525149
EAN:4052568161330

Teknisk sammendrag
| Type | application-specific directional control valve mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Antall porter | 3 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MHE3-MS1H-3/2G-1/8-K - 525149 - FESTO
Solenoid valve MHE3-MS1H-3/2G-1/8-K individual valve, fast switching, with cable. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=14 mm, Standard nominal flow rate=200 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 185x45x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 198,75 g |
| Type | application-specific directional control valve mh2, mh3, mh4 |
| Antall porter | 3 |
| Luftmengde | 200 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 565,70 kr Eks. mva
/ stykk
1 957,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel