Retningsreguleringsventil Festo MFH-5-3/8-S-B-EX

Solenoid valve MFH-5

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MFH-5-3/8-S-B-EX
Rubix:497169
Produsent:535926
EAN:4052568169763
MFH-5-3/8-S-B-EX Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typevalve tiger 2000
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5-3/8-S-B-EX - 535926 - FESTO


Solenoid valve MFH-5-3/8-S-B-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=2000 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Design structure=Piston slide

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt663,5 g
Typevalve tiger 2000
Antall porter5
Luftmengde2000 l/min
4 515,19 kr Eks. mva
/ stykk
5 643,99 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel