Retningsreguleringsventil Festo MFH-5-1/8-S-EX
Solenoid valve MFH-5
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MFH-5-1/8-S-EX
Rubix:497152
Produsent:535909
EAN:4052568169596

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5-1/8-S-EX - 535909 - FESTO
Solenoid valve MFH-5-1/8-S-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=26 mm, Standard nominal flow rate=500 l/min, Operating pressure=0 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 211 g |
|---|---|
| Type | valve tiger classic |
| Antall porter | 5 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 220,33 kr Eks. mva
/ stykk
2 775,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel