Retningsreguleringsventil Festo MFH-5-1/8-S-B-EX

Solenoid valve MFH-5

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MFH-5-1/8-S-B-EX
Rubix:497167
Produsent:535924
EAN:4052568169749
MFH-5-1/8-S-B-EX Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typevalve tiger 2000
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5-1/8-S-B-EX - 535924 - FESTO


Solenoid valve MFH-5-1/8-S-B-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=750 l/min, Operating pressure=0 - 10 bar, Design structure=Poppet seat

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)160x32x60 mm
Vekt224 g
Typevalve tiger 2000
Antall porter5
Luftmengde750 l/min
3 019,87 kr Eks. mva
/ stykk
3 774,84 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel