Retningsreguleringsventil Festo MFH-5-1/2-EX

Solenoid valve MFH-5

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MFH-5-1/2-EX
Rubix:497151
Produsent:535908
EAN:4052568169589
MFH-5-1/2-EX Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typevalve tiger classic
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5-1/2-EX - 535908 - FESTO


Solenoid valve MFH-5-1/2-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=3700 l/min, Operating pressure=2 - 8 bar, Design structure=Poppet seat

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)210x60x90 mm
Vekt1089 g
Typevalve tiger classic
Antall porter5
Luftmengde3700 l/min
4 578,84 kr Eks. mva
/ stykk
5 723,55 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel