Retningsreguleringsventil Festo MFH-5/3G-3/8-B-EX

Solenoid valve MFH-5/3

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MFH-5/3G-3/8-B-EX
Rubix:497181
Produsent:535938
EAN:4052568169886
MFH-5/3G-3/8-B-EX Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typevalve tiger 2000
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5/3G-3/8-B-EX - 535938 - FESTO


Solenoid valve MFH-5/3G-3/8-B-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 closed, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=2000 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar, Design structure=Piston slide

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt806,8 g
Typevalve tiger 2000
Antall porter5
Luftmengde2200 l/min
6 613,05 kr Eks. mva
/ stykk
8 266,31 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel