Retningsreguleringsventil Festo MFH-5/3G-1/4-S-B
Solenoid valve MFH-5/3
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MFH-5/3G-1/4-S-B
Rubix:483965
Produsent:31001
EAN:4052568114367

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5/3G-1/4-S-B - 31001 - FESTO
Solenoid valve MFH-5/3G-1/4-S-B With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 closed, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1600 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Design structure=Piston slide
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 266x37x60 mm |
|---|---|
| Vekt | 480 g |
| Type | valve tiger 2000 |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 1600 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 539,67 kr Eks. mva
/ stykk
6 924,59 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel