Retningsreguleringsventil Festo MFH-5/3E-D-3-S-C
Solenoid valve MFH-5/3
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MFH-5/3E-D-3-S-C
Rubix:485572
Produsent:151035
EAN:4052568116675

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5/3E-D-3-S-C - 151035 - FESTO
Solenoid valve MFH-5/3E-D-3-S-C With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4600 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1006 g |
|---|---|
| Type | standard valve iso 5599-1 |
| Antall porter | 5 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 868,74 kr Eks. mva
/ stykk
4 835,92 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel