Retningsreguleringsventil Festo MFH-5/3E-1/8-B-EX
Solenoid valve MFH-5/3
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MFH-5/3E-1/8-B-EX
Rubix:497185
Produsent:535942
EAN:4052568169923

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5/3E-1/8-B-EX - 535942 - FESTO
Solenoid valve MFH-5/3E-1/8-B-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1000 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar, Design structure=Piston slide
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 404 g |
|---|---|
| Type | valve tiger 2000 |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 1000 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 118,08 kr Eks. mva
/ stykk
6 397,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel