Retningsreguleringsventil Festo MFH-5/3B-D-2-C-EX
Solenoid valve MFH-5/3
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MFH-5/3B-D-2-C-EX
Rubix:497225
Produsent:535982
EAN:4052568170325

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5/3B-D-2-C-EX - 535982 - FESTO
Solenoid valve MFH-5/3B-D-2-C-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=electrical, Width=54 mm, Standard nominal flow rate=2300 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 772,8 g |
|---|---|
| Type | standard valve iso 5599-1 |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 2300 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 025,22 kr Eks. mva
/ stykk
3 781,52 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel