Retningsreguleringsventil Festo MFH-5/3B-3/8-B
Solenoid valve MFH-5/3
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MFH-5/3B-3/8-B
Rubix:483789
Produsent:19709
EAN:4052568113438

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5/3B-3/8-B - 19709 - FESTO
Solenoid valve MFH-5/3B-3/8-B With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=2000 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar, Design structure=Piston slide
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 770 g |
|---|---|
| Type | valve tiger 2000 |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 2600 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 454,78 kr Eks. mva
/ stykk
8 068,48 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel